Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0610E7 TELEINV. 3P NO VITE 48V 50/60HZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K0610E7 TELEINV. 3P NO VITE 48V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.24 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110491159

Artikelnummer

SNRLC2K0610E7

Herstellernummer

LC2K0610E7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.24 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

LC2K0610E7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe, motori fino a 2,2 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Include una bobina CA 48 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari NA integrati. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è certificato