SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1201F7 TELEINV. 3P NC VITE 110V 50 60HZ - LC2K1201F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 5.59 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110789867
Artikelnummer
SNRLC2K1201F7
Herstellernummer
LC2K1201F7
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.59 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein


