Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1210E7 TELEINV. 3P NO VITE 48V 50 60HZ - LC2K1210E7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1210E7 TELEINV. 3P NO VITE 48V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 5.59 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110346251

Artikelnummer

SNRLC2K1210E7

Herstellernummer

LC2K1210E7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.59 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Umkehrschaltung. LC2K1210E7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 5,5kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine48V 50/60Hz AC-Spule und 2NO eingebaute Hilfskontakte. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert.