SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1610B7 TELEINV. 3P NO VITE 24V 50/60HZ - LC2K1610B7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118380851
Artikelnummer
SNRLC2K1610B7
Herstellernummer
LC2K1610B7
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP2X
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW