Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D18AB7 AVVIAT. STELLA TRIANG. 18 - LC3D18AB7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D18AB7 AVVIAT. STELLA TRIANG. 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110546064

Artikelnummer

SNRLC3D18AB7

Herstellernummer

LC3D18AB7

Hersteller

SNR

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Starter stella-triangolo preassemblato TeSys Deca, per applicazioni di controllo motori fino a 11kW@400V in connessione triangolo. Avviatore premontato, versione aperta, composto da 3 contattori LC1D con 24 V 50/60 Hz CA, 1 contatto ausiliario integratoNC a stella, blocco di contatto ritardatore 1-30 sec. Per velocità di funzionamento fino a 30 avviamenti/ora, tempo di avviamento massimo 30 secondi. Gruppo compatto (144 mm di larghezza), fissaggio a vite. Dotato di collegamenti di potenza stella triangolo precablati e interblocco meccanico, si consiglia di utilizzare un relè di sovraccarico termico (da ordinare separatamente). Conformità Green Premium (RoHS/REACh).