SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D18AP7 AVVIAT. STELLA TRIANG. 18 - LC3D18AP7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110546125
Artikelnummer
SNRLC3D18AP7
Herstellernummer
LC3D18AP7
Hersteller
SNR
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW