Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D80B7A64 AVVIATORE STELLATRIANGOLO - LC3D80B7A64

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D80B7A64 AVVIATORE STELLATRIANGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110094213

Artikelnummer

SNRLC3D80B7A64

Herstellernummer

LC3D80B7A64

Hersteller

SNR

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Starter stella-triangolo preassemblato TeSys Deca, per applicazioni di controllo motori fino a 75kW@400V in connessione triangolo. È montato su una piastra senza dispositivo di isolamento, composta da 3 contattori e 1 blocco ausiliario di ritardo. È dotato di una bobina CA da 24 V 50/60 Hz e di un interblocco meccanico, collegamento mediante morsetti a vite. La velocità operativa massima è di 30 avviamenti/ora e il tempo di avviamento massimo è di 30 secondi. Dimensioni: 311 mm x 143 mm x 183 mm (LxAxP).Conformità Green Premium (RoHS/REACh).