SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC3D80F7A64 AVVIATORE STELLATRIANGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110094336
Artikelnummer
SNRLC3D80F7A64
Herstellernummer
LC3D80F7A64
Hersteller
SNR
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW


