Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC7K0901M7 CONT. 3P NO VITE 220 230V 50 - LC7K0901M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC7K0901M7 CONT. 3P NO VITE 220 230V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110493108

Artikelnummer

SNRLC7K0901M7

Herstellernummer

LC7K0901M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), 9 A/ 690V AC-3, per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Dispone di una bobina AC 220-230V a 50/60 Hz con raddrizzatore incorporato e soppressore di picchi, contatto ausiliario integrato 1NC, collegamento mediante morsetti a vite. Il contattore silenzioso è consigliato per l'uso in aree sensibili al rumore e all'alimentazione di rete ad alta interferenza. Montaggio molto compatto su guida DIN e fissaggio a vite, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).