SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09Q7 AVVIAT.DIRETTO 9A 380VAC - LE1D09Q7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110572537
Artikelnummer
SNRLE1D09Q7
Herstellernummer
LE1D09Q7
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


