Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09V7 AVVIAT. DIRETTO 9A 400VAC - LE1D09V7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D09V7 AVVIAT. DIRETTO 9A 400VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110573725

Artikelnummer

SNRLE1D09V7

Herstellernummer

LE1D09V7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.