SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12M7 AVVIAT. DIRETTO 12A 220VAC - LE1D12M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110575224
Artikelnummer
SNRLE1D12M7
Herstellernummer
LE1D12M7
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65


