Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12P7 AVVIAT. DIRETTO 12A 230VA - LE1D12P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D12P7 AVVIAT. DIRETTO 12A 230VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110541359

Artikelnummer

SNRLE1D12P7

Herstellernummer

LE1D12P7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore, 3 poli, Ithe 12A 690V, per applicazioni motore senza inversione a 5,5 a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 230V 50/60 Hz. Per funzionare, deve essere dotato di un relè di sovraccarico termico LRD16 (da ordinare separatamente). Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60947-4-1.