Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D18P7 AVVIAT. DIRETTO 18A 230VA - LE1D18P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D18P7 AVVIAT. DIRETTO 18A 230VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110541366

Artikelnummer

SNRLE1D18P7

Herstellernummer

LE1D18P7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

18 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.