Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 AVVIAT. DIRETTO 25A 220VA - LE1D25M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 AVVIAT. DIRETTO 25A 220VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110579062

Artikelnummer

SNRLE1D25M7

Herstellernummer

LE1D25M7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys, LE1D, 25A, 220 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LE - nome abbreviato: LE1D - applicazione: standard - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, thermal overload relay da ordinati separatamente - tipo di comando: pulsante start verde I, pulsante stop/reset rosso O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....