Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25V7 AVVIAT. DIRETTO 25A 400VA - LE1D25V7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25V7 AVVIAT. DIRETTO 25A 400VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110586213

Artikelnummer

SNRLE1D25V7

Herstellernummer

LE1D25V7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore, 3 poli, Ithe 25A 690V, per applicazioni motore senza inversione a 11kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 400V 50/60 Hz. Per funzionare, deve essere dotato di un relè di sovraccarico termico LRD22 (da ordinare separatamente). Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60947-4-1.