SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D35V7 AVVIAT. DIRETTO 32 400VAC - LE1D35V7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110589719
Artikelnummer
SNRLE1D35V7
Herstellernummer
LE1D35V7
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
35 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


