SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M722 AVVIATORE IN CASSETTA 3,7KW - LE1M35M722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110765694
Artikelnummer
SNRLE1M35M722
Herstellernummer
LE1M35M722
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12...16 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


