Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35P714 AVVIATORE IN CASSETTA 1,5KW - LE1M35P714

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35P714 AVVIATORE IN CASSETTA 1,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110963083

Artikelnummer

SNRLE1M35P714

Herstellernummer

LE1M35P714

Hersteller

SNR

Teleinvertitore in cassetta TeSys, LE1, M, 5,5...8A, 230 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LE - nome abbreviato: LE1M - applicazione: standard - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, earth terminal, neutral terminal, thermal overload relay - potenza motore in kW: 1,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz, 1.1 kWa 240 V AC 50/60 Hz, 3 kWa 380/400 V AC 50/60 Hz, 3 kWa 415 V AC 50/60 Hz - tipo di comando: pulsante start verde I, pulsante stop/reset rosso O. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....