SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q706 AVVIATORE IN CASSETTA 0,37KW - LE1M35Q706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.18 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110765731
Artikelnummer
SNRLE1M35Q706
Herstellernummer
LE1M35Q706
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.8...1.2 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


