SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q708 AVVIATORE IN CASSETTA 1,1KW - LE1M35Q708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.1 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110765755
Artikelnummer
SNRLE1M35Q708
Herstellernummer
LE1M35Q708
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.1 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.8...2.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


