SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q712 AVVIATORE IN CASSETTA 2,2KW - LE1M35Q712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110765779
Artikelnummer
SNRLE1M35Q712
Herstellernummer
LE1M35Q712
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.7...5.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65


