Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q721 AVVIATORE IN CASSETTA 3KW - LE1M35Q721

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35Q721 AVVIATORE IN CASSETTA 3KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110765809

Artikelnummer

SNRLE1M35Q721

Herstellernummer

LE1M35Q721

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...14 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e relè di sovraccarico termica, 3 poli, per applicazioni di controllo motore senza inversione fino a 5,5 kW a 400V AC-3. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 380V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza. Dotato di pulsante verde Start (I), pulsante rosso Stop/Reset (O) e indicatore operativo giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno, per raggiungere un coordinamento di tipo 1 o tipo 2. È conforme a IEC 60947-4-1.