SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB6002 KIT BASE L=600 P635
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 600 mm
Tiefe - 635 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
P-Bloc Plus
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485232843
Artikelnummer
SNRLEEBB6002
Herstellernummer
LEEBB6002
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
600 mm
Tiefe:
635 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
SCHNEIDER KIT BASE L 600 P635 PER ARMADI