SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLEEBB9001 KIT BASE L=900 P400 - LEEBB9001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 900 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
P-Bloc Plus
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485232898
Artikelnummer
SNRLEEBB9001
Herstellernummer
LEEBB9001
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
900 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
SCHNEIDER KIT BASE L 900 P400 PER ARMADI


