Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D122M716 AVVIATORE CON SEZIONATORE E SALVAMOTORE - LG1D122M716

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D122M716 AVVIATORE CON SEZIONATORE E SALVAMOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...230 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110653328

Artikelnummer

SNRLG1D122M716

Herstellernummer

LG1D122M716

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...230 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

9...14 A

Schutzart (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys LG1D, 13...18A, 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LG - nome abbreviato: LG1D - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, interruttore, switch disconnector - potenza motore in kW: 3 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz, 5,5 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz, 5,5 kW a 440 V CA 50/60 Hz - tipo di comando: manovra rotativa emergency stop rosso, pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..