SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D122Q716 AVVIATORE CON SEZIONATORE - LG1D122Q716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110653335
Artikelnummer
SNRLG1D122Q716
Herstellernummer
LG1D122Q716
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...14 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige


