SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D182Q720 AVVIATORE CON SEZIONATORE - LG1D182Q720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110653359
Artikelnummer
SNRLG1D182Q720
Herstellernummer
LG1D182Q720
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13...18 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
sonstige


