Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q705 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM. - LG1K065Q705

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q705 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110655490

Artikelnummer

SNRLG1K065Q705

Herstellernummer

LG1K065Q705

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.63...1 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.