Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q708 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM. - LG1K065Q708

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065Q708 AVVIAT.CON SEZION.E SALVAM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110655735

Artikelnummer

SNRLG1K065Q708

Herstellernummer

LG1K065Q708

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Starter integrato TeSys con contattore, sezionatore e interruttore magnetotermico, 3 poli, per la commutazione dell'arresto di emergenza in applicazioni motore senza inversione 1,5 kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP55, dotato di un pulsante bianco Start (I), un pulsante di nero Stop (O) e un arresto di emergenza bloccabile con un operatore rotativa rosso/giallo per il controllo dell'isolamento. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz, un interruttore magnetotermico GV2ME che assicura isolamento, protezione da cortocircuiti e sovraccarichi e un commutatore Vario per l'arresto di emergenza. Circuito di controllo già precablato tra le fasi di alimentazione. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.