Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06M710 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM - LG7K06M710

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06M710 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...230 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110658460

Artikelnummer

SNRLG7K06M710

Herstellernummer

LG7K06M710

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...230 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2.2 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4...6 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys LG7K, 2,5...4A, 400V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LG - nome abbreviato: LG7K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, interruttore - potenza motore inkW: 1.1 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz, 2,2 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz, 3 kW a 440 V CA 50/60 Hz - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..