Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q7 AVVIATORE DI SICUREZZA - LG7K06Q7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q7 AVVIATORE DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Mit Kurzschlussauslöser - nein

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110604252

Artikelnummer

SNRLG7K06Q7

Herstellernummer

LG7K06Q7

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Mit Kurzschlussauslöser:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori a 3 fasi fino a 2,2 kW a a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza ed è adatto per l'installazione di un interruttore magnetotermico GV2ME01 su GV2ME10. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.