Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q705 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM - LG7K06Q705

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q705 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110659498

Artikelnummer

SNRLG7K06Q705

Herstellernummer

LG7K06Q705

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.63...1 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 0,25 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 0,63-1 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.