Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q708 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM - LG7K06Q708

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q708 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110660647

Artikelnummer

SNRLG7K06Q708

Herstellernummer

LG7K06Q708

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 1,5 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamentesull'interruttore. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 2,5-4 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.