SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K09M714 AVV.+PULS.EMERG.E SALVAM - LG7K09M714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...230 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110661095
Artikelnummer
SNRLG7K09M714
Herstellernummer
LG7K09M714
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...230 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6...10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65


