SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q710 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT - LG8K06Q710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...415 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110657388
Artikelnummer
SNRLG8K06Q710
Herstellernummer
LG8K06Q710
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...415 V
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW


