SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K09Q714 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT - LG8K09Q714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110657395
Artikelnummer
SNRLG8K09Q714
Herstellernummer
LG8K09Q714
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6...10 A
Schutzart (IP):
IP65


