Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K06Q706 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO - LJ7K06Q706

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K06Q706 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.55 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110787313

Artikelnummer

SNRLJ7K06Q706

Herstellernummer

LJ7K06Q706

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.55 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...1 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 0,55 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un trasformatore di controllo 400/24V 50/60 Hz per alimentare il circuito di controllo di un contattore LC1K con un isolato 24V 50/60 Hz e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 1-1,6. È conformea IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.