SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K06Q707 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO - LJ7K06Q707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.75 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110787320
Artikelnummer
SNRLJ7K06Q707
Herstellernummer
LJ7K06Q707
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380...400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380...400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6...2.5 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP65


