SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K09Q7 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO - LJ7K09Q7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Mit Kurzschlussauslöser - nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110824568
Artikelnummer
SNRLJ7K09Q7
Herstellernummer
LJ7K09Q7
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schutzart (IP):
IP65


