Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K09Q714 INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO - LJ8K09Q714

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ8K09Q714 INVERTITORE IN CASSETTA CON TRASFO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110885729

Artikelnummer

SNRLJ8K09Q714

Herstellernummer

LJ8K09Q714

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

6...10 A

Schutzart (IP):

IP65

Teleinvertitore in cassetta, TeSys LJ8-K, 4..6,3A, Bobina 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LJ - nome abbreviato: LJ8K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: control transformer, interruttore, reversing contactor - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante stop nero O, selector switch 2 positions start nero I-II. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..