Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLMC058LF42 BASE COMPATTA ETH 42 I/O 24VDC - LMC058LF42

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLMC058LF42 BASE COMPATTA ETH 42 I/O 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3595864110707

Artikelnummer

SNRLMC058LF42

Herstellernummer

LMC058LF42

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

sonstige

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Il prodotto fa parte della gamma Modicon LMC058, un'offerta di controllori di movimento per il controllo coordinato, sincronizzato e interpolato del movimento. Il controllore di movimento fornisce 42 I/O digitali e una batteria al litio da 3V modello CR2477M. È una base compatta con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e una corrente nominale di 0,04A per l'alimentazione dei moduli esperti integrati, 10A per il segmento di potenza I/O, 0,28A per l'alimentazione principale. Fornisce 26 ingressi totalmente digitali, 10 per ingressi rapidi, 12 per ingresso, 4 per ingresso regolare e 16 uscite totalmente digitali, 12 per uscite, 4 per uscite rapide. Supporta una memoria flash da 128MB e 64MB di RAM. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 175 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,55 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus, CSA, c-Tick e GOST-R ed è conforme alle norme UL 508, IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Compatti e completamente espandibili, i controllori di movimento Modicon offrono soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per asse sincronizzato, controllo della velocità, conteggio ad alta velocità e reti di comunicazione. Una gamma completa di controllore scalabili per la progettazione di tutte le vostre applicazioni, grazie a una singola suite software, SoMachine, che comprende le stesse Motion Libraries basate su PLCopen, Embedded I/O e numerosi bus di campo.