Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1D40008BD CONTATTORE 40A - LP1D40008BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1D40008BD CONTATTORE 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110234060

Artikelnummer

SNRLP1D40008BD

Herstellernummer

LP1D40008BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore D di TeSys, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di carico non induttive fino a 60A/690V AC-1. Dispone di una bobina DC da 24V, collegamento di alimentazione tramite terminali a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari per montaggio frontale (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),