SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1D80008BD CONTATTORE 80A - LP1D80008BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110234329
Artikelnummer
SNRLP1D80008BD
Herstellernummer
LP1D80008BD
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
125 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


