Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K090085BD CONTATTORE 9A - LP1K090085BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K090085BD CONTATTORE 9A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Leiterplattenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110495980

Artikelnummer

SNRLP1K090085BD

Herstellernummer

LP1K090085BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

LP1K090085BD di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (2NA+2NC) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina da 24 V CC, collegamento mediante pin saldati per i circuiti stampati. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e