Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09013BD CONTATTORE 9A 24VCC MOLLA - LP1K09013BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K09013BD CONTATTORE 9A 24VCC MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110242294

Artikelnummer

SNRLP1K09013BD

Herstellernummer

LP1K09013BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

LP1K09013BD è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 4 kW a 400 V. Estremamente compatto e utilizzabile su guida DIN, è composto da una bobina 24 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NC e collegamenti mediante morsetti a molla. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).