Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K12004BD CONTATTORE 12A - LP1K12004BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K12004BD CONTATTORE 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110790627

Artikelnummer

SNRLP1K12004BD

Herstellernummer

LP1K12004BD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Leistungsschütz TeSys LP1K. 4 polig, 4 Schließer. Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x58x57 mm, Gewicht 0,225 kg. Kategorie AC-1. Einfache Maschinensteuerung in Industrie, Infrastruktur und Gebäudeanwendungen. Einfach zu bedienende Schnittstelle für elektronische Geräte (SPS). Zertifizierungen nach CSA, UL. Produktstandards gem.