SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K12004JD CONTATTORE 12A - LP1K12004JD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110790757
Artikelnummer
SNRLP1K12004JD
Herstellernummer
LP1K12004JD
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


