SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0601BD3 TELEINVERTITORE 6A - LP2K0601BD3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110497021
Artikelnummer
SNRLP2K0601BD3
Herstellernummer
LP2K0601BD3
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW


