SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0601ED TELEINVERTITORE 6A - LP2K0601ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 6 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.24 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110497069
Artikelnummer
SNRLP2K0601ED
Herstellernummer
LP2K0601ED
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48...48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein


